曜日別特売

メタルセーフアンカー ドブ

メタルセーフアンカー ドブ - サンコーテクノ

(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー

用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
締付トルク(N・m)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81784827MS-1080UND-3D1箱(50本)80451422.517
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81784897MS-1210UND-3D1箱(30本)10055134019
¥12,750
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785037MS-1010UND-3D1箱(50本)100653422.517
¥15,750
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785071MS-12125UND-3D1箱(30本)125753839.519
¥14,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785186MS-1615UND-3D1箱(15本)1501004697.524
¥15,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785211MS- 870UND-3D1箱(100本)70401211.513
¥19,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする