サンコーテクノ
メタルセーフアンカー ドブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
¥12,980
1箱(100本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
100
70
80
100
125
150
ねじ長さ(mm)
65
40
45
55
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
81785037
品番
MS-1010UND-3D
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
65
適合板厚(mm)
34
締付トルク(N・m)
22.5
ナット二面幅(mm)
17
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ねじの呼び
M10
外径(mm)
14
穿孔径(mm)
14.5
穿孔深さ(mm)
50
ワッシャー外径(mm)
22
ねじ部長さ(mm)
65
埋込穴長(mm)
45