DO-ENGNパン用冷凍トレー1/1用(5枚入)

DO-ENGNパン用冷凍トレー1/1用(5枚入) - TKG

お肉や果物など冷凍する際に使用すれば、くっつかず剥がすことができます。

用途
急速冷凍機や洗浄機にも対応しているので、繰り返し洗浄して使いまわすことも可能です。
TGK品番
1-0004-0401
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×330×25
耐熱温度(℃)
-40~120
内容量
1枚(5枚)
注意
※DO-ENホテルパン1/1サイズ20mmにフィットします
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81780338KH001
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする