フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 大 ブラック

フラットガラスカバー丸チェーフィング  FP無 大 ブラック - TKG

食材が見やすいフラットシリーズのチェーフィングに「ブラックシリーズ」が登場!様々な料理に合わせやすく

用途
ビュッフェシーンを華やかに、高級感あふれるものへ!
TGK品番
1-1607-0101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×530×150
内容量
1個
注意
※洗練されたフラットカバーデザインが、スマートなビュッフェシーンを演出します
※料理の色彩を際立たせ、より華やかに引き立てます
※全面フラットのガラスカバーなので、お客様がしっかりと料理を見る事ができます
※IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです
※オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、チェーフィング燃料、固形燃料でもお使いいただけます
※電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81783190-
¥168,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする