ラウンド チューフィング ウッド 15901-002

ラウンド チューフィング ウッド 15901-002 - ダック

アルミキャストボディのため軽量です。
蓋がガラスのため中が見えます。
ウッド調ハンドルは和洋どちらにも、赤は差し色になり高級感を演出します。

仕様
電磁調理器:○
材質
本体:アルミキャスト、蓋:強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン:18-10ステンレス
容量(L)
4.5
外寸法(mm)
449×330×H209
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484501015901-002
¥76,000
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする