ダック
スクエア チューフィング ウッド 15900-002
アルミキャストボディのため軽量です。
蓋がガラスのため中が見えます。
ウッド調ハンドルは和洋どちらにも、赤は差し色になり高級感を演出します。
仕様
電磁調理器:○
材質
本体:アルミキャスト、蓋:強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン:18-10ステンレス
容量(L)
4.5
外寸法(mm)
460×280×H206
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848020
15900-002
¥
89,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください