ヴォラース
ヴォラース IHウォーマー 5950275
付属の連結コードで本製品を3台まで連結する事が出来ます。
さらに連結した3台が、1つのコンセントで使用可能です。
弱火~強火まで4段階の加熱温度を設定出来ます。
コード長さ:1.8m
連結コード長さ:77cm
材質
本体:アルミ、天板:強化ガラス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
406×406×H76
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04845597
5950275
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください