TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ バスボックス 55型
食器の片付け、回収、運搬などに最適です。
用途
ポリプロピレン製で衝撃に強く、割れにくく丈夫です。
TGK品番
1-0182-0908
材質
ポリプロピレン
色
グレー
内寸法(mm)
400×300×135
耐熱温度(℃)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×425×170
内容量
1個
注意
※持ち運びに便利な持ち手付きです
※抗菌・洗浄機対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81783409
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください