えいむ
えいむ メニューブック
内蔵型ピンホールタイプ
用途
シンプルでおしゃれ
材質
合皮ポリウレタン
質量(g)
485
寸法(縦×横)(mm)
233×320
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781230
CLB-451
1-2062-1201
ブラック
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
81782508
CLB-451
1-2062-1202
ブラウン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
81782666
CLB-451
1-2062-1203
エンジ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください