CLB-451 えいむ メニューブック えいむ 81782508

えいむ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード81782508品番CLB-451
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

内蔵型ピンホールタイプ

用途
シンプルでおしゃれ
TGK品番
1-2062-1202
色
ブラウン
材質
合皮ポリウレタン
質量(g)
485
寸法(縦×横)(mm)
233×320
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする