サンプル画像
三菱電機
ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81790725
品番
JT-MC205JS-W
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに
ドレンタンク丸洗いOK
質量(kg)
4
電圧(V)
200
消費電力(W)
590
電源
単相
騒音値(dB)
58
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×245×139
色(本体)
ホワイト
運転電流(A)
3