曜日別特売

ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W

ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W - 三菱電機

さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン

質量(kg)
10
電圧(V)
100
消費電力(W)
1150
電源
単相
騒音値(dB)
56
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
670×300×219
色(本体)
ホワイト
運転電流(A)
11.6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81790750JT-HC116JH2-W
¥198,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする