曜日別特売
JT-HC116JH2-W ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機 81790750

サンプル画像

ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81790750
品番
JT-HC116JH2-W
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン

質量(kg)
10
電圧(V)
100
消費電力(W)
1150
電源
単相
騒音値(dB)
56
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
670×300×219
色(本体)
ホワイト
運転電流(A)
11.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする