アークランドサカモト
交換活性炭フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81790716
品番
GTKF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター
仕様
強力活性炭入り
材質
活性炭布
色
ブラック/ホワイト
質量(g)
約1.5(1枚あたり)
入数(枚)
3
適合マスク
GTKM-01/GTKM-02
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
4×83×76(1枚あたり)