ELPA
家具用コンセントUSB
電源の欲しい家具に、あとから取付け可能
DIYで制作した机や棚にも取付けできる
スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
付属品
取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)
仕様
【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4A
タイプ
屋内専用、国内専用
ポート数
Type-C1ポート
コード長さ(m)
3
口数
2個口
プラグ形状
L型プラグ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81819170
FO-UC213(W)
ホワイト
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
81819179
FO-UC213(BK)
ブラック
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください