全世界対応電源変換プラグ 1USB-A+2USB-C
・たった1台で全世界対応:変換プラグ・充電器・usb充電器・PD急速充電アダプターを1台にまとめたマルチ変換プラグです。Aタイプのプラグを、渡航先の(C・BF・O・Aタイプ)コンセントに簡単に変換。これ一つで、様々な海外コンセントに対応。韓国・ヨーロッパ・イギリス・シンガポール・オーストラリア・アメリカ・中国・香港・タイなど200以上の国と地域で使用可能。「どの国に何を持っていけばいい?」という悩みから解放されます。
・超コンパクトな海外用変換プラグ:手のひらサイズ(約5.0×3.3×7.9cm、約110g)で持ち運びやすい。厚さ約3cmのスリムな設計で、従来の変換プラグよりもすっきり収まります。プラグは本体に収納でき、バッグやスーツケースにも入れやすく、海外研修や旅行に便利です。
・4台同時充電で、順番待ちなし:海外変換プラグは、AC差込口×1 + USB-C×2 + USB-A×1 を搭載。これ1つだけで、4台を同時に充電可能。コンセントが足りない場面でも、家族や同行者と分けて使えて便利です。
・2種急速充電対応のアダプター:USB-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大20Wで短時間でもしっかり充電でき、出発前や移動中のバッテリー切れ対策に役立ちます。USB-Aポートも最大18Wに対応。スマートICが機器ごとに電流を自動調整し、複数接続でもスムーズに給電できます。デジタルカメラ・モバイルバッテリー・スマホ・イヤホンなど、多様な機器に幅広く対応します。
・操作簡単&複数保護機能搭載:100-240V対応の機器は、このコンセント変換プラグに差し込むだけで使用できます。また、電源変換プラグは過熱・過電流・過充電・短絡・過電力・過電圧・過放電などに配慮。海外でもそのまま使えて便利です。
・ご利用上の重要なお願い:マルチ変換プラグには電圧変換機能がありません。100-240V対応と表示された機器のみ、変圧器なしで使用可能です。100V/110Vと表示された日本国内電化製品(ドライヤーやアイロンなど)は、渡航先の電圧と異なる場合、変圧器と併用してお願いいたします。なお、本製品は海外専用変換プラグで、日本国内に適用しない。予めご了承ください。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ