全世界対応電源変換プラグ

全世界対応電源変換プラグ - TESSAN

・【一台6役・PD45W急速充電満足】:3つUSB-Cポートと2つUSB-Aポート合計45W出力。USB-C1ポート最大45Wで急速充電可能。USBポートは変圧の必要がないため、海外旅行中でも日本のノートパソコン、スマホ、携帯ゲーム機、タブレットなどのUSB機器が手軽に充電できます。AC充電もあわせれば最大6台までの同時充電も可能です。荷物軽減で必要かつ十分のシンプルな機能設計です。
・【全世界対応コンセント】内蔵のUS/UK/EUR/AUS(Aタイプ/BFタイプ/Cタイプ/Oタイプ)プラグによって、この電源変換プラグは多数の国のコンセントに対応できます。韓国、イギリス、シンガポール、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ、中国、アメリカ、東南アジアなどの150カ国・地域へ旅行する際に役立って、簡単に使用できます。
・【持ち運びやすくて旅行や出張に便利】本体は一体型なので、組み立て型のようにバラバラにはなりません。製品のサイズは77*55*50mmで、コンパクトで軽くて、持ち運びに便利です。また、使用しない時にはプラグ部分が収納されて、邪魔になりません。海外旅行、出張、研修などに適用します。
・【安全性高いのコンセント変換器】TESSANの変換プラグは過充電、過熱保護、短路、過負荷、過電流などの防止機能があります。耐熱や変形しない材料を使用し、万が一ショートした場合は自動的に充電が停止されるので、安心な材質です。また、コンセント変換プラグには一つ10Aヒューズが含まれて、過負荷または短絡の心配はありません。安心で保障できる海外プラグです。
・【使用上のご注意】本製品に変圧機能はございませんので、日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。 また、炊飯器、ヘアドライヤーなどの高出力電化製品は変圧器と併用してご使用いただく必要があります。ご使用の際は必ず電圧をご確認ください。100-240V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。(ヒューズの最大負荷電流は10Aで、電圧110Vの国で使用の場合は最大電力110V*10A=1100W以内の電器対応で、250Vの国で使用の場合は最大電力250V*10A=2500W以内の電器を対応します)。)。
海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028346TS-636DT
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする