全世界対応電源変換プラグ
・【変換プラグ 全世界対応】C型、BF型、O型、A型の海外コンセントに対応し、世界200以上の地域で使用できるマルチ変換プラグです。韓国、タイ、ベトナム、中国、香港、オーストラリア、シンガポール、イギリス、マレーシア、ニュージーランド、イタリア、スイス、フランス、ドイツなど、幅広い国と地域で使用可能。海外出張や旅行の際、これ1つでOK!
・【65W急速充電対応 海外 変換プラグ】USB-Cポートは単体使用時に65W出力に対応します。スマートフォンなら約40分で80%まで充電できます。従来の充電器より充電速度が大幅に向上し、短時間でしっかり充電できます。この電源変換プラグ一つあれば、外出先でも移動中の充電ストレスを軽減します。
・【ACコンセント1口+USB5ポートで同時に6台充電OK】コンセント変換プラグ1つで、スマホやタブレットなど6台の機器を同時に充電可能。USBポートは種類が豊富で、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど、旅行中のさまざまな充電ニーズをカバーします。特に、複数の機器を持ち歩く方や、家族・友人とシェアする際に便利です。
・【コンパクト&軽量!持ち運び便利な海外プラグ】最新のGAN技術により、従来モデル比で体積30%ダウン! サイズは6.7×5.3×5.5cm、重さ240gと手のひらサイズで、バックやスーツケースにもスッと収納可能。荷物の負担を減らしたい海外出張・旅行時に最適。バッグに入れておけば、必要な時にサッと取り出せて便利です。
・【複数の保護機能搭載】本変換プラグは難燃性素材を使用し、入力電圧は100-250V(50/60Hz)に対応。さらに、短絡保護、過温保護、過充電保護、過負荷保護、過放電保護、過電圧保護、スマートICによる調整機能など、8つの保護機能を完備しています。加えて、万が一のトラブルに備え、10A予備ヒューズが1つ付属しており、ショート時にはすぐに交換可能です。ご注意:本製品は海外専用タイプであり、変圧器機能は搭載していません。100V専用の機器には、別途変圧器をご用意ください。100-240V(50/60Hz)対応の機器は、変圧器なしで直接接続可能です。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ