曜日別特売

純水器切り替えコネクター

純水器切り替えコネクター - グリーンライフ

純水と水道水の切り替えを容易にするコネクターです。
レバー1つで純水・水道水を切り替え、純水カートリッジの「2倍長持ち」を実現。
ピュアニッシュシリーズにすぐにお使いいただけます。
ねじ規格G3/4の他社製のFRP純水器にも取り付け可能です。

用途
純水と水道水の切り替えコネクター。
材質
ABS樹脂、軟質塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
約5.6×8.4×7.4
構成部品
切り替えコネクター、T字コネクター、ホース
内容量
1個
注意
※本製品は純水器に使用するコネクターです。
※純水器本体については別途お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813098JU-SW
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする