曜日別特売
JU-SW 純水器切り替えコネクター グリーンライフ 81813098

純水器切り替えコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81813098
品番
JU-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

純水と水道水の切り替えを容易にするコネクターです。
レバー1つで純水・水道水を切り替え、純水カートリッジの「2倍長持ち」を実現。
ピュアニッシュシリーズにすぐにお使いいただけます。
ねじ規格G3/4の他社製のFRP純水器にも取り付け可能です。

用途
純水と水道水の切り替えコネクター。
材質
ABS樹脂、軟質塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
約5.6×8.4×7.4
構成部品
切り替えコネクター、T字コネクター、ホース
注意
※本製品は純水器に使用するコネクターです。
※純水器本体については別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする