曜日別特売

B-box自転車オイル

B-box自転車オイル - マルニ(マルニ工業)B-box自転車オイル - マルニ(マルニ工業)B-box自転車オイル - マルニ(マルニ工業)B-box自転車オイル - マルニ(マルニ工業)

自転車チェーンなど駆動部の潤滑防錆に。キシミ・摩擦防止効果もある高純度オイルです。

用途
お徳用自転車チェーンオイル(18本セット)
寸法(mm)
62×135×28 /本
容量(mL)
100
入数(本)
18
内容量
1箱(100mL×18個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8181491832710
¥10,764
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする