曜日別特売

ハブダイナモ専用ライト 6V2.4W用

ハブダイナモ専用ライト 6V2.4W用 - Hapyson(ハピソン)ハブダイナモ専用ライト 6V2.4W用 - Hapyson(ハピソン)

対向車(者)にやさしい配光&足元も明るい
中心照度約60lx
6V2.4Wハブダイナモ(J1端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
リフレクター付き(RR-11)
カゴ下取付

用途
使用光源:高輝度0.5W LED×1個
本体寸法:107W×30D×26H(mm)
重量:約94g (ブラケット含む)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YRS059-S-JA 0730546707305467YRS059-S-JA
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
代引不可
YRS059-K-JA 0730552807305528YRS059-K-JA
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする