曜日別特売
03-553/BK/5XLB RK-553 コンパクトレインパンツ コミネ 81804111

03-553/BK/5XLB RK-553 コンパクトレインパンツ コミネ 81804111
03-553/BK/5XLB RK-553 コンパクトレインパンツ コミネ 81804111

RK-553 コンパクトレインパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
内容量1着注文コード81804111品番03-553/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインパンツ。長時間の着用でも快適な着心地を実現。・収納性と快適性を兼ね備えた、実用性の高い2レイヤータイプ・耐水度 waterproof : 26,000mm(試験方法 JIS L 1092 B法)・透湿度 breathability:32,000g/m2・24hr(試験方法 JIS L 1099 B-1法)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : ふくらはぎ

サイズ
5XLB
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
119(144)(最大値)
ヒップ(cm)
151
材質
polyester+TPU
色
Black
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする