曜日別特売

PK-632 プレミアムベントレザージーンズ

PK-632 プレミアムベントレザージーンズ - コミネPK-632 プレミアムベントレザージーンズ - コミネ

パンチング加工で通気性を高めたレザージーンズ。天然皮革にフッ素を含浸させる特殊加工を施し、洗濯可能なレザーを使用。立体パターンを採用し、膝にCE規格ハードプロテクターを標準装備。

材質
<outshell> leather <lining> polyester
股下(cm)
82
プロテクター
knee
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180246702-632/BK/WMBlackWM/2877104
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180468002-632/IDG.BLU/WSIndigo BlueWS/267298
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180512702-632/BK/WSBlackWS/267298
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181071802-632/IDG.BLU/WMIndigo BlueWM/2877104
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする