曜日別特売
02-632/BK/WS PK-632 プレミアムベントレザージーンズ コミネ 81805127

02-632/BK/WS PK-632 プレミアムベントレザージーンズ コミネ 81805127
02-632/BK/WS PK-632 プレミアムベントレザージーンズ コミネ 81805127

PK-632 プレミアムベントレザージーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズWS/26
色Black
内容量1着注文コード81805127品番02-632/BK/WS
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

パンチング加工で通気性を高めたレザージーンズ。天然皮革にフッ素を含浸させる特殊加工を施し、洗濯可能なレザーを使用。立体パターンを採用し、膝にCE規格ハードプロテクターを標準装備。

色
Black
サイズ
WS/26
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
98
材質
<outshell> leather <lining> polyester
股下(cm)
82
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする