曜日別特売

PK-933 ソフトシェルウインターオーバーパンツ メテオ

PK-933 ソフトシェルウインターオーバーパンツ メテオ - コミネ

冷たい風を防ぎ、保温性と保護性を備えたオーバーパンツ。膝には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。・Soft-shell fabric ( windproof, breathable, stretchable )・Reflective panel for night safety・Velcro waist adjuster・3D ergonomic fit for comfort ride・Anti-imitation 4D label

材質
[outshell] polyester・ [lining] polyester
色
Black
プロテクター
knee(side:optional)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180267707-933/BK/XLXL8093117
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180490807-933/BK/LL7988112
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180657007-933/BK/XLTXLT8593117
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180757707-933/BK/MTMT8383107
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180833807-933/BK/2XL2XL8198122
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180902907-933/BK/LTLT8488112
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする