曜日別特売
07-933/BK/XLT PK-933 ソフトシェルウインターオーバーパンツ メテオ コミネ 81806570

PK-933 ソフトシェルウインターオーバーパンツ メテオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXLT
内容量1着注文コード81806570品番07-933/BK/XLT
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

冷たい風を防ぎ、保温性と保護性を備えたオーバーパンツ。膝には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。・Soft-shell fabric ( windproof, breathable, stretchable )・Reflective panel for night safety・Velcro waist adjuster・3D ergonomic fit for comfort ride・Anti-imitation 4D label

サイズ
XLT
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
93
ヒップ(cm)
117
材質
[outshell] polyester・ [lining] polyester
色
Black
プロテクター
knee(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする