曜日別特売

PK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ

PK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネPK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ - コミネ

通気性の高いメッシュとテキスタイルのコンビネーションパンツ。強度の必要な両サイドやエンジンからの熱にさらされる内脛にはテキスタイルを使用。

材質
[outshell] polyester [lining] polyester
色
Black
プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180467107-738/BK/2XL2XL86102120
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180566007-738/BK/XLXL8596114
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180789107-738/BK/LL8490108
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする