コミネ
PK-738 プロテクトライディングメッシュパンツ-コンゴウ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81807891
品番
07-738/BK/L
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
通気性の高いメッシュとテキスタイルのコンビネーションパンツ。強度の必要な両サイドやエンジンからの熱にさらされる内脛にはテキスタイルを使用。
サイズ
L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
108
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
色
Black
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります