曜日別特売
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468

07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468
07-769/D.IDG/L WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ 81805468

WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL/32
色Deep Indigo
内容量1着注文コード81805468品番07-769/D.IDG/L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には自然なフィット感と優れた通気性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。カジュアルなスタイルに、ライディングに必要な機能をしっかり確保。・サイズ: WS/26・WM/28・WL/30・S/28・M/30・L/32・XL/34・2XL/36・3XL/38・4XLB/44・5XLB/46・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル

色
Deep Indigo
サイズ
L/32
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
101
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする