曜日別特売
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669

07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669
07-763/BK/3XLB PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ 81812669

PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XLB
内容量1着注文コード81812669品番07-763/BK/3XLB
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

夏のライディングに適したメッシュパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、腰横にはEVAパッドを標準装備。別売りのSK-863 ゲルクッションパンツが装着可能。長時間のライディングでも快適な履き心地をキープ。・サイズ: XS・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・MB・LB・XLB・2XLB・3XLB・4XLB・5XLB・6XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 太もも・ふくらはぎ・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル

サイズ
3XLB
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
116
ヒップ(cm)
136
色
Black
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする