コミネ
SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81810045
品番
04-478/BK/M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ショルダータイプ/幅広ベルト付の脊椎プロテクターサイズバリエーションも豊富
材質
synthetic plastics
全長
47
色
Black
サイズ
M
枚数
脊椎プロテクター枚数:4
適応身長(cm)
~155
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります