04-836/BK/F SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ コミネ 81809117

SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81809117
品番
04-836/BK/F
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

SK-837を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のレディースチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。

材質
polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.
長さ(mm)
約235
幅(mm)
約140
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
約102(左右計約204

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする