曜日別特売

SK-887 エニグマG3バックプロテクター

SK-887 エニグマG3バックプロテクター - コミネSK-887 エニグマG3バックプロテクター - コミネSK-887 エニグマG3バックプロテクター - コミネSK-887 エニグマG3バックプロテクター - コミネ

CEレベル2認証取得の脊椎用ソフトプロテクター。体にしなやかにフィットする構造で、ライディング中の動きを妨げず、高い衝撃吸収性能を発揮。

長さ(mm)
約425
幅(mm)
約245
厚さ(mm)
最大:14
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
356
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180902004-887/BK/F
¥4,500
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする