曜日別特売
04-887/BK/F SK-887 エニグマG3バックプロテクター コミネ 81809020

04-887/BK/F SK-887 エニグマG3バックプロテクター コミネ 81809020
04-887/BK/F SK-887 エニグマG3バックプロテクター コミネ 81809020
04-887/BK/F SK-887 エニグマG3バックプロテクター コミネ 81809020
04-887/BK/F SK-887 エニグマG3バックプロテクター コミネ 81809020

SK-887 エニグマG3バックプロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81809020
品番
04-887/BK/F
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

CEレベル2認証取得の脊椎用ソフトプロテクター。体にしなやかにフィットする構造で、ライディング中の動きを妨げず、高い衝撃吸収性能を発揮。

長さ(mm)
約425
幅(mm)
約245
厚さ(mm)
最大:14
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
356

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする