曜日別特売

SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー

SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネSK-891 エニグマG3インナーボディアーマー - コミネ

肩・肘・胸・背中にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーボディアーマー・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・上半身をカバーするフルプロテクション仕様・お手持ちのジャケットの下に着用可能で保護性能をプラス・インナープロテクターは着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-889 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-886 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-867 (CE Lv.2/ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル

色
Black
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
内容量
1個
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180247604-891/BK/XLXL997188
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180304504-891/BK/5XLB5XLB11977108
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180350804-891/BK/4XL4XL11177100
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180481104-891/BK/2XL2XL1037392
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180489904-891/BK/3XL3XL1077596
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180686804-891/BK/LL956984
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180880104-891/BK/SS876576
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180923004-891/BK/MM916780
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする