曜日別特売
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045

04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045
04-891/BK/5XLB SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー コミネ 81803045

SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
内容量1個注文コード81803045品番04-891/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

肩・肘・胸・背中にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーボディアーマー・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・上半身をカバーするフルプロテクション仕様・お手持ちのジャケットの下に着用可能で保護性能をプラス・インナープロテクターは着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-889 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-886 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-867 (CE Lv.2/ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル

サイズ
5XLB
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
77
裾廻り(cm)
108
色
Black
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする