曜日別特売
04-852/BK/M SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ コミネ 81810456

04-852/BK/M SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ コミネ 81810456
04-852/BK/M SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ コミネ 81810456
04-852/BK/M SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ コミネ 81810456

SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81810456品番04-852/BK/M
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。膝と腰横には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。

サイズ
M
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
82
材質
nylon・polyurethane
色
Black
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする