コミネ
SK-835 CEレベル2 プロテクターE/Kプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81811461
品番
04-835/YEL/F
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
polyurethane
寸法(mm)
約150×260
色
Yellow
サイズ
Free
質量(g)
約112(左右計約224