曜日別特売

B-box自転車カバー PEVA

B-box自転車カバー PEVA - サギサカ(SAGISAKA)B-box自転車カバー PEVA - サギサカ(SAGISAKA)B-box自転車カバー PEVA - サギサカ(SAGISAKA)

耐寒性に優れソフトな素材PEVA採用の自転車カバー。

用途
お徳用ビッグサイズ自転車カバー(12枚セット)
幅(mm)
約2050
色
グレー
高さ(mm)
約1250
質量(g)
約190(1枚)
入数(枚)
12
サイズ(inch)
自転車適合:27-28
内容量
1箱(12個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8181485734015
¥11,760
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする