コンバットラット
【フロントボディ】強靭さと高浮力を両立するための、肉厚ながら内部気室を確保するボディ設計。パワフルな水押しアクションを実現。【リップ】激しいロールアクションを生み出す源。スローリトリーブでも確実に水を掴み、ファストリトリーブでは過剰な水流負荷を逃がすデザイン。幅広い巻き速度に対応する他、障害物回避にも貢献。【ステンレスラトルウエイト】大型ステンレスボールを採用したワンノッカー式。コトコト音を発生。【リアボディキール】リアボディ下部にフラット状のキールを設けることで、スイム時の安定性が向上。ファストリトリーブでの飛び出し防止効果も併せ持ちます。【ジョイントシステム(2支点可動式)】前後のジョイント部を構成する金属パーツに若干の遊びを持たせた設計。左右だけでなく上下や斜め方向へもフレキシブルに可動することで、フロントボディの強烈な捻じりを伴う水押しアクションに対して、リアボディはテールの振りを強調する左右への横振りアクションといった複雑な動きを創造。同時に、通常の1支点ジョイント構造と比べて前後の肉厚ボディが激しくヒットすることで、水中貫通力のある重低音ボディノイズを生み出します。【デュアルプレート】2枚の金属プレートで前後ボディを繋ぐ独自構造。アクション時にプレートが接触することでメタリックノイズを発生。【ディンプル構造】フロントボディ後部にへこみを設置。ボディがロールするたびに、まるでクロールの息継ぎのように左右のエッジが水面に出て、へこみに空気を巻き込み、水中に入ってバブルを放出すると同時に、カポカポ系のサウンドを発生。【スイベルフックハンガー】バスの激しいヘッドシェイクの力を逃す回転式フックアイ。重量級ルアーの泣き所であるバラシが激減。【専用PVCテール】ソフトながら張りのあるフローティング素材のテーパード・ストレートロングテール。ハードボディとは対照的に柔らかくウネウネと動き、ハードボディとは質の違う波動や音、泡をミックス。ポーズ時は、アクションの余韻や波等に反応して、水面でゆらゆらと動きます。【ワイヤーキーパー】刺しやすく抜けにくいカエシ付きストレートワイヤーキーパー。釣場でのテール交換も簡単。テールをワイヤーキーパーに刺して真っ直ぐ押し込むだけ。*取付ポジションガイド穴付きスペアテール2本付属。【反射板カラー】ローリングアクションと相性抜群の反射板カラーもラインナップ。フラッシングでさらに集魚効果がアップ。(#646、#649)
- 用途
- 【水面を複雑に掻き回してビッグバスを騙し切るサーフェスウェイクベイト】USプロのジャスティン・カーが本気で勝つためにデザインしたトーナメントウエポン、コンバットラット。その見た目のイメージとは裏腹に、釣るために様々なギミックを搭載した実戦至上主義の塊。バルキーなハード素材の2支点可動式・ディンプル構造ジョイントボディ、ボディを連結する2枚のデュアル金属プレート、ソフトマテリアルの細身ストレートロングテール・・・・・これらの異質な組み合わせが創造する「波動」「引き波」「サウンド」、さらには水面を複雑に掻き回す「泡」や「渦」を利用してビッグバスを騙し切るサーフェスウェイクベイト。【幅広いスピードに対応するトーナメント仕様】ビッグサイズのウエイクベイトは水面をゆっくり巻くものという一般的なイメージにとどまらない、スローからファストまで幅広いリトリーブスピードに対応する実戦仕様。「トーナメントではできるだけ速く広くエリアをカバーしたい」が「ここぞというスポットではバスをじらすような使い方もしたい」というジャスティンのこだわり。さらに、リトリーブだけでなくロッドアクションにも機敏に反応。トゥイッチングでのテーブルターンも華麗にこなす。また、リトリーブスピードに応じて段階的にサウンドが変化。巻き速度の変化と音の変化の相乗効果でリアクションバイトを激しく誘発。
- サイズ
- リング(スナップ)/【フックアイ】フロント:#5・リア:#5
- タイプ
- フローティング
- 全長(cm)
- 15
- 自重(g)
- 66(2ozクラス)
- フックサイズ
- フロント:#1/0・リア:#1
- 内容量
- 1個
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ

































