スライドテーブルサポートセット
ロングセラー商品のスライドテーブルサポートシリーズがリニューアル致しました!
テーブルを壁側で支えるためのレールセットです。
壁にレールを取り付けてテーブル側に取り付けた付属のブラケットを引っかけ使用します。
指でロックを外してレールから脱着させテーブルが横にずれないようにストッパーも付いています。
レールの長さが95Cmありますので短く切っての使用もOK!
セット内容
スライドテーブルサポート用レール(950mm) 1本
スライドテーブルサポート用ブラケット(2ヶ入り) 1セット
スライドテーブルサポート用エンドキャップ 左右1セット
- 用途
- キャンピングカーなど
- サイズ(mm)
- レール長:950
- 使用
- 色:グレー
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ


























