キャビネットキャッチ
ギャレーや戸棚などの扉に幅広く使用できるコンパクトなドアキャッチです。
材質はプラスチック製ですが、扉を強力にキャッチします。
ビス隠しのフタがついていますので、見た目にもスマートです。
緩んできたパーツの取り換え等にもお使いいただけます。
- 用途
- キャンピングカーなど
- サイズ(mm)
- 61×13×14
- 内容量
- 1セット
カー用品 の新着商品
カテゴリ



ギャレーや戸棚などの扉に幅広く使用できるコンパクトなドアキャッチです。
材質はプラスチック製ですが、扉を強力にキャッチします。
ビス隠しのフタがついていますので、見た目にもスマートです。
緩んできたパーツの取り換え等にもお使いいただけます。