曜日別特売
6.902-079.0 NT用ベンディング径40ステンレス ケルヒャー 81820195

NT用ベンディング径40ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820195
品番
6.902-079.0
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用のステンレス製ベンディングパイプパイプ。NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。

適合機種
NT 65/2 Tact2、サクションホース、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×79×41
接続
アクセサリー側:コーン、吸引ホース:コーン
パイプサイズ
パイプ径:ID 40
注意
※NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする