ケルヒャー
サクションホース PVC 内径70 5m
産業用バキュームクリーナー用のPVC製サクションホース。内径70、長さ5m
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
PVC
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81820256
9.989-643.0
¥
96,470
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください