9.989-643.0 サクションホース PVC 内径70 5m ケルヒャー 81820256

サクションホース PVC 内径70 5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820256
品番
9.989-643.0
参考基準価格(税別)¥96,470販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

産業用バキュームクリーナー用のPVC製サクションホース。内径70、長さ5m

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
PVC
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする