サクションホース耐摩耗 内径70 5m

サクションホース耐摩耗 内径70 5m - ケルヒャー

産業用バキュームクリーナー用のサクションホースです。耐摩耗 内径70mm、5m。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
メタル-ポリウレタン(耐摩耗)
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818195479.989-648.0
¥231,330
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする