9.989-648.0 サクションホース耐摩耗 内径70 5m ケルヒャー 81819547

サクションホース耐摩耗 内径70 5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819547
品番
9.989-648.0
参考基準価格(税別)¥231,330販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

産業用バキュームクリーナー用のサクションホースです。耐摩耗 内径70mm、5m。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
メタル-ポリウレタン(耐摩耗)
色
黒
ホース長さ(m)
5
パイプ径(Φmm)
ID 70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする