6.392-106.0 自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻 ケルヒャー 81819660

自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819660
品番
6.392-106.0
参考基準価格(税別)¥234,480販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

自動巻取りホースリールです。プラスチック製20m。

付属品
アダプターNo2
色
黒
長さ(m)
20
温度(℃)
max. 155
取付ねじ穴サイズ(mm)
13
最大圧力(bar)
許容:250
注意
※このホースリールはマシンに取り付けることはできません。
※壁付け用のホースリールキットです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする