6.394-655.0 フレキシブルランス 0.8M ケルヒャー 81820028

6.394-655.0 フレキシブルランス 0.8M ケルヒャー 81820028
6.394-655.0 フレキシブルランス 0.8M ケルヒャー 81820028

フレキシブルランス 0.8M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820028
品番
6.394-655.0
参考基準価格(税別)¥56,160販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm

適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
長さ(mm)
850
温度(℃)
max. 150
接続ねじ
M22×1.5
最大圧力(bar)
作動:210
注意
※接続ねじの規格は「M22 x 1.5」となります。新型のEasy!Lock簡単接続などのねじには対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする